Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5 kW
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
débit d'eau: 1...2400 l/h
dimension de raccordement: 3/4 pouce
capacité à 10 °D: 1800 l/h
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 4
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
capacité nominale: 100 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 220 V
puissance frigorifique: 5...5 kW
type de réfrigérant: R32
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
matériau: plastique
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
couleur: argent
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: aluminium
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 10 mm²
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
plage d'efficacité max.: 120 m²