Affiner par catégories
5979 produits
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 250 W
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 25 mm²
longueur: 2000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 150 mm
finition de la plaque de fermeture: Oui
épaisseur: 2 mm
finition de la plaque intermédiaire: Non
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1650 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15 kW
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
largeur: 450 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 738 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
- Copie
- Copie
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui