Affiner par catégories
5979 produits
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 5 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
type de support: casque
couleur: autre
valeur d'affaiblissement SNR: 34 dB
modèle: capot moulé
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
système de bus KNX: Non
modèle: interface multiple
autres systèmes de bus: Zigbee
modèle: gauche/droite
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
modèle: marteau de menuisier
poids de la tête: 630 g
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 20
capacité: 15600 mAh
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
longueur: 2000 mm
largeur: 30 mm
hauteur: 12 mm
modèle: bouton en 3 parties
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
mode de pose: saillie
couleur: anthracite
type de commande: bascule/bouton
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: blanc
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de jacks/coupleurs: 4
catégorie: autre
blindé: Oui
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1150...1150 lm
modèle: porte de compartiment
matériau: plastique
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal