Affiner par catégories
5979 produits
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 110 mm
diamètre du foret: 6 mm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
nombre de niveaux à bulle: 1
longueur: 102 mm
magnétique: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 15 mm
source lumineuse: LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 230...230 V
douille: sans
longueur: 3000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 25 mm
tension: 10...24 V
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
modèle: gauche/droite
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 35...35 W
courant de sortie: 1500...1500 mA
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bascule/rocker
modèle: horizontal
largeur de plaque: 150 mm
hauteur de plaque: 30 mm
- Copie
- Copie
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Oui
largeur en nombre de modules: 13
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: 2x RJ45 8(8)
largeur en nombre de modules: 24
matériau: plastique
largeur: 510 mm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bascule/rocker
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
longueur: 101 mm
largeur: 19 mm
hauteur: 50 mm