Affiner par catégories
5979 produits
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
adapté à l'épaisseur de bride: 8...12 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
alimentation en courant: pile non-rechargeable
nombre de commandes: 4
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
modèle: antenne de télévision
gain max.: 25 dB
plage de réception: UHF
modèle: saillie
nombre de pôles: 5
intensité de courant IEC: 32 A
modèle: autre
impression/marquage: divers symboles
utilisation: USB
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 310 mm
modèle: console murale et à montant
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
modèle: fusible en céramique
taille: 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: gris
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 16 A
- Copie
- Copie
courant de charge: 0.017 A
consommation énergétique: 4 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
modèle: fusible en céramique
taille: 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A