Affiner par catégories
5979 produits
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
forme: ovale
mode de pose: autre
diamètre: 67 mm
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 22 mm
hauteur du câble pour plinthe: 12 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
matériau: plastique
largeur: 120 mm
hauteur: 60 mm
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: interrupteur temporisé
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
mode de pose: autre
couleur: blanc
utilisation: plaque de fermeture
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
direction de sortie: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
modèle: raccord de profilé
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
- Copie
- Copie
emballage: tube
adapté aux tubes: Oui
adapté aux câbles: Oui
nombre d'unités: 3
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
mode de pose: fixation à griffes/vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
courant nominal: 100 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...16 mm²
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: noir