Affiner par catégories
5979 produits
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
peut être connecté à un smartphone: Non
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bouton-poussoir
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 90 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
type d'accessoire/pièce détachée: câble de raccordement
technique d'enfichage: 4 mm
finition de l'ensemble: Non
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(4)
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
largeur en nombre de modules: 39
nombre de rangées: 3
mode de pose: autre
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm
largeur en nombre de modules: 8
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 307 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
- Copie
- Copie
type de charge: charge capacitative
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
largeur en nombre de modules: 6
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc