Affiner par catégories
5979 produits
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 210...210 lm
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
modèle: capot moulé
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
nombre de canaux: 2
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
forme: rectangulaire
mode de pose: saillie
avec badge: Oui
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 12 mm
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
nombre de commandes: 2
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 2400 MHz
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: Tronic
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: fixation avec vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 96...100 mm
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: E27
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 13...32 mm
adapté au cuivre: Non
mode de pose: encastré
matériau: plastique
couleur: blanc