Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 3.5 mm
épaisseur de lame: 0.6 mm
modèle: encastré
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
affichage du sens du champ tournant: Non
type d'essai: 1 pôle
test de continuité: Non
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: électronique pour contrôleur central
application: autre
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
nombre de mégapixels: 4
modèle: standard (fixe)
avec lampe IR: Oui
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: plaque de support pour moniteur
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 88.9 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2100...2100 lm
mode de pose: encastré
composition: mécanisme complet avec cadre
type de connexion: borne automatique
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 990...990 lm