Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 950 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
largeur: 600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: LCD/acoustique
adapté à: Twisted Pair
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
longueur: 278 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 170 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 12 m
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR6
capacité: 2300 mAh
nombre total d'outils: 8
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 3000 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 25 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Non
tension: 12...12 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
- Copie
- Copie
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
poids total: 80 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.2 W
flux lumineux utile: 2700 lm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton