Affiner par catégories
5979 produits
puissance de la lampe: 18.3...18.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 2200...2200 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 1
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
sans fil: Non
mode de pose: encastré
avec badge: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
longueur: 2 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 1
longueur: 300 mm
modèle: console murale
hauteur: 200 mm
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 45057 dB
fréquence: 5...2400 MHz
puissance max. PoE: 12 W
Nombre de ports LAN: 1
nombre max. d'entrées vidéo: 8
nombre de commandes: 5
modulation: FM
fréquence radio: 868 MHz
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: autre
mode de pose: autre
couleur: noir
utilisation: jack modulaire
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
- Copie
- Copie
longueur: 19 mm
diamètre du filetage: 4.8 mm
matériau: acier
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical