Affiner par catégories
5979 produits
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
couteau pour câble: Non
forme de lame: droit
longueur de lame: 65 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1055...1055 lm
type raccordement 1: F
type raccordement 2: F
mode de pose: fixation avec vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: interrupteur temporisé
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: plaque de fermeture
- Copie
- Copie
longueur: 1.5 m
modèle: mât à ficher
diamètre: 40 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
forme: symétrique
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
tension: 10...24 V
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 780 lm
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1035 lm
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: plastique
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 10 mm