Affiner par catégories
5979 produits
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 18 l
largeur: 420 mm
diamètre extérieur raccordement 1: 14.7 mm
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
emballage: bouteille
contenu: 1 l
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
matériau soupape: acier inoxydable
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage mâle, métrique
- Copie
- Copie
longueur: 10000 mm
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 160 mm
largeur: 100 mm
modèle: partie supérieure
largeur: 140 mm
hauteur: 95 mm
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
longueur: 2 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
raccordement: autre
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type de séparateur: air
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
diamètre nominal: 13 mm
filetage rotatif: Oui
diamètre nominal en pouces: 3/4 pouce