Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de pôles protégés: 3
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
indication: numérique
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: autre
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
courant de commutation assigné: 16 A
fréquence assignée: 50...60 Hz
tension assignée (Ue): 230 V
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: vert
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 3
nombre de canaux: 2
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 600 mm
profondeur: 500 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide