Affiner par catégories
5979 produits
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
Contenu d' emballage: 50 m
- Copie
- Copie
avec barrettes de raccordement: Non
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
matériau: plastique
largeur: 430 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
puissance de raccordement: 7 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 12000 lm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E40
flux lumineux: 7200...7200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6400 lm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
hauteur: 300 mm
diamètre intérieur: 10.7 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
longueur: 2000 mm
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
température de couleur: 3700...4300 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm