Affiner par catégories
5979 produits
poids max. porte/portail: 400 kg
avec émetteur manuel: Oui
fermeture automatique: Oui
largeur en nombre de modules: 16
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 2
largeur en nombre de modules: 10
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 54 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 225 mm
largeur en nombre de modules: 16
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 240 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 35 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
longueur: 2000 mm
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
largeur: 350 mm
tension assignée (Ue): 400 V
longueur: 2000 mm
largeur: 33 mm
hauteur: 20 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de pôles protégés: 1
mémoire interne: Non
indication: numérique
raccordement à une imprimante: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
matériau: plastique
profondeur: 60 mm
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
puissance apparente de sortie: 1300 VA
puissance effective de sortie: 840 W
technologie USV: hors ligne