Affiner par catégories
5979 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
section nominale du conducteur: 16 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
puissance apparente de sortie: 1600 VA
puissance effective de sortie: 1000 W
technologie USV: interactif en ligne
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
modèle: 2 vantaux
tension du moteur: 230 V
principe d'entraînement: électromécanique
puissance de raccordement nominale: 22 kW
connectable via Wi-Fi: Oui
nombre de points de chargement: 2
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 3646 lm
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: transformateur de mesure
type de pôle: monophasé
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: triphasé
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: triphasé
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: autre
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical