Affiner par catégories
5979 produits
largeur en nombre de modules: 2
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
largeur en nombre de modules: 5
matériau: plastique
largeur: 90 mm
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.4 kW
version triphasée: Non
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
volume d'air non chargé: 750 m³/h
matériau du boîtier/corps: acier
tension de raccordement: 230 V
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
modèle: compteur d'énergie
autres systèmes de bus: sans
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
largeur en nombre de modules: 13
matériau: plastique
largeur: 234.3 mm
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 8