Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 255 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: panneau de commande
- Copie
- Copie
modèle: conduit à double paroi isolé
matériau isolant: autre
matériau du conduit: aluminium
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
mode de pose: saillie
technique de raccordement: borne à vis
capacité des bornes: autre
type de prise: TV
mode de pose: encastré
nombre de sorties: 1
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa: 88.8 %
matériau du boîtier/corps: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
modèle: standard
capacité de chauffage: 1800 W
sens de montage: vertical
couleur de la lentille: blanc
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...240 V
puissance: 15000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 900...1300 m³/h
diamètre intérieur: 27.8 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
volume du réservoir: 120 l
puissance nominale: 2.4 kW
matériau de la cuve: acier
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1.5 m
puissance d'entrée max. chauffage: 12 kW
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 4.2...4.2 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32