Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
type d'accessoire/pièce détachée: technique de raccordement
- Copie
- Copie
forme: carré
mode de pose: mur creux
modèle: autre
puissance: 9000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 720...720 m³/h
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
longueur: 5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10 kW
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 30 mm
hauteur: 13 mm
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
modèle: standard
capacité de chauffage: 1800 W
sens de montage: vertical
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 355 mm
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 1.5...25 mm²
nombre de pôles: 4
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 1.5...16 mm²
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
matériau: plastique
type de fixation: borne
adapté à la largeur de boîtier: 1200 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1400 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 32 mm
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 55 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9.5 kW