Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
type de charge: charge capacitative
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
capacité nominale: 150 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 230 V
courant nominal: 41 A
section nominale: 0.5...6 mm²
nombre de positions de serrage: 5
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
type d'accessoire/pièce détachée: technique de raccordement
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
technologie: LED
forme de la lampe: autre
Culot: autre
nombre d'unités: 6
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
puissance: 12000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 900...1300 m³/h
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
forme: carré
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
modèle: unique
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A