Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
- Copie
- Copie
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 4
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
diamètre intérieur: 18.3 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: bleu
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 2280 lm
forme: ovale
mode de pose: encastré
profondeur intérieure: 49 mm
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 283 g
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 24...24 V
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: anthracite
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 2000 mm
largeur: 80 mm
hauteur: 40 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
nombre de pôles protégés: 3
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 4
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm