Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 400 lm
plage de détection: 90 °
système radio: Oui
type de message: autre
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 5
mode de pose: saillie
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3440 lm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 35 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 400 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: bleu
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
longueur: 2000 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 17 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 550 mm
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux: 680...680 lm
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
couleur de calotte: blanc
type de tension: DC
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 3
section nominale du conducteur: 25 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1