Affiner par catégories
700 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2700 lm
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
longueur: 1196 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 35 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 760 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5005 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3400 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 38...38 W
Culot: E40
flux lumineux: 5400...5400 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8450 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: E27
flux lumineux: 4200...4200 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm