Affiner par catégories
700 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.5 W
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: nickel
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: unité de contrôle
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d
flux lumineux: 930...980 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d
flux lumineux: 810...850 lm
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: chrome
- Copie
- Copie
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...11 mm
- Copie
- Copie
longueur: 88 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 90 mm
- Copie
- Copie
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
longueur: 72 mm
largeur: 66 mm
hauteur: 83 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 2100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 40000 lm
longueur: 72 mm
largeur: 66 mm
hauteur: 83 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15015 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 10010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4004 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5450 lm