Affiner par catégories
700 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation par encliquetage
douille: E27
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3600 lm
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
bilatéral: Non
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 540...540 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 560...560 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
longueur: 66 mm
largeur: 53 mm
hauteur: 85 mm
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 4...60 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm