Affiner par catégories
700 produits
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.3 W
flux lumineux utile: 3960 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 3646 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2250 lm
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E27
puissance de la lampe: 72...72 W
Culot: autre
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux: 680...680 lm
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: blanc
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 18.8 W
flux lumineux utile: 1400 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3340 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.4 W
flux lumineux utile: 1900 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1560...1560 lm
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil