Affiner par catégories
1267 produits
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
largeur: 100 mm
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
type de réfrigérant: R32
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.8...3.4 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
volume du réservoir: 250 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1500 W
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 2000 mm
forme: plat
largeur: 75 mm
puissance: 5000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 480...480 m³/h
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 115 mm
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
volume d'air non chargé: 300 m³/h
consommation d'énergie: 0.058 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
puissance frigorifique: 0.8...3 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
longueur: 2000 mm
forme: plat
largeur: 140 mm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
longueur: 593 mm
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP44
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur