Affiner par catégories
1325 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
largeur: 81 mm
antidéflagration: Non
hauteur: 84 mm
hauteur de l'unité extérieure: 1003 mm
largeur de l'unité extérieure: 1270 mm
tension de raccordement: 230 V
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 335 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 10 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
- Copie
- Copie
fonction: nettoyage
domaine d'application: autre
contenu: 600 ml
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...3 kW
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
poids de l'unité intérieure: 36 kg
profondeur de l'unité intérieure: 390 mm
largeur de l'unité intérieure: 440 mm
hauteur de l'unité extérieure: 1003 mm
largeur de l'unité extérieure: 1270 mm
tension de raccordement: 230 V
technologie: nDIR
nombre de points de mesure: 1
lieu d'utilisation: pièce
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R32
couleur: noir
modèle (unité interne): cloison (haute)
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 323 mm
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 610 mm
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 323 mm