Affiner par catégories
1325 produits
longueur: 1230 mm
nombre de raccordements: 4
diamètre des raccordements: 200 mm
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
largeur: 470 mm
quantité d'air: 0...0 m³/h
hauteur: 380 mm
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 55 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 3.35 kW
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 125
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 5 A
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 2000 mm
forme: plat
largeur: 100 mm
puissance frigorifique: 0.019...0.019 kW
puissance calorifique (nominale): 0.018...0.018 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
type de moteur: AC
débit d'air max à 50 Pa: 270 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
débit d'air max à 50 Pa: 260 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
largeur: 500 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non