Affiner par catégories
422 produits
longueur: 175 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 35 mm
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur: 200 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.7...2.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
- Copie
- Copie
longueur: 22 mm
trempé: Oui
forme de la pointe: autre
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
longueur: 20 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 2.7 kg
diamètre max. de disque: 125 mm
adapté au bois: Oui
système d'enregistrement: autre
adapté au placoplâtre: Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale: 15 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 370 g
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
adapté à un conducteur flexible: Oui
section nominale: 6...6 mm²
avec leviers d'actionnement: Oui
profondeur de coupe: 50...50 mm
consommation nominale: 2500 W
largeur de rainure: 47...47 mm
diamètre du conducteur: 3.9...3.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 3
section nominale: 0.5...1.5 mm²
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 25 mm²
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
imperméable: Oui