Affiner par catégories
236 produits
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: câble de raccordement
technique d'enfichage: 4 mm
finition de l'ensemble: Non
matériau: acier
largeur: 400 mm
qualité du matériau: autre
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
affichage du sens du champ tournant: Non
type d'essai: 1 pôle
test de continuité: Non
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
- Copie
- Copie
langue de l'impression: français
signification de l'impression: STOP
impression symboles ISO: autre
courant nominal: 7 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 12...12 V
finition du raccordement électrique: fiche
forme d'onde lors d'essais RCD/FI: pour disjoncteur différentiel type A, F
essais RCD/FI: Oui
indication: graphique
matériau: acier
largeur: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
langue de l'impression: français
signification de l'impression: START
impression symboles ISO: sans
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 37...44 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 42
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
matériau: acier
largeur: 220 mm
hauteur: 300 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier