Affiner par catégories
552 produits
- Copie
- Copie
longueur: 88 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 90 mm
longueur: 72 mm
largeur: 66 mm
hauteur: 83 mm
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
type de fonctionnement: affichage d'appel/défilement des noms
mode de pose: saillie
avec boucle magnétique auditive: Oui
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 810 mm
profondeur: 830 mm
type de fonctionnement: affichage d'appel/défilement des noms
mode de pose: encastré
avec boucle magnétique auditive: Oui
type de support de données: autre
procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)
sans contact: Non
nombre de mégapixels: 4e+006
type de construction: autre
technique de transmission: TCP/IP
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
portée de transmission max.: 20 mm
fréquence: 13.56...13.56 MHz
protocole radio: autre
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
principe de fonctionnement: autre
message acoustique: Oui
message optique: Oui
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 650 VA
puissance effective de sortie: 36 W
technologie USV: interactif en ligne
matériau de la cellule: monocristallin
contient un châssis de modules: Non
contient un appareil de base: Oui
contient des unités fonctionnelles: Oui
- Copie
- Copie
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 1
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP2X
- Copie
- Copie
catégorie: 6A (IEC)
montage apparent: Non
type de connecteur: RJ45 8(4)
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
taux de transmission max.: 1800 Mbit/s