Affiner par catégories
552 produits
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 4 dB
fréquence: 5...2400 MHz
plage de détection: 85.9 °
système radio: Oui
type de message: infrarouge
- Copie
- Copie
volume: 84 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
caractéristique: distance
rayon de surveillance: 12 m
type de message: infrarouge
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
tension d'entrée: 240...240 V
propriété du système d'image: couleur
modèle: appareil mural/de table
taille de l'écran (pouces): 23.8 pouces
type de matériau de montage: fixation de mât
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
application: autre
type raccordement 1: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
sans fil: Oui
contacts: 1 contact à ouverture
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 17 m
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
type de tension de sortie: DC
modèle: montage en drapeau
matériau: acier
taille de distance focale: 600...600 mm
avec lampe IR: Oui
power over Ethernet: sans
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
nombre de mégapixels: 5
taille de distance focale: 300...10000 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
- Copie
- Copie
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie