Affiner par catégories
4137 produits
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Non
puissance apparente de sortie: 6000 VA
puissance effective de sortie: 6000 W
technologie USV: en ligne
largeur: 200 mm
hauteur: 236 mm
nombre d'entrées: 2
puissance max. par point de chargement: 4.6 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: triphasé
tension MPP: 90...520 V
puissance d'entrée max. CC: 9000 W
puissance nominale de sortie CA: 6000 W
modèle: lithium
capacité nominale de la batterie: 5.12 kWh
type de tension: DC
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
convient pour un montage sur toit incliné: Oui
traitement de la surface: non traité