Affiner par catégories
10000 produits
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier
avec vis: Oui
raccordements de câbles isolés: Oui
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Oui
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
adapté à l'épaisseur de bride: 2...4 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
adapté à l'épaisseur de bride: 8...12 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 101 mm
longueur: 43.5 mm
largeur: 18.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
imprimé: sans
dimension de trame: 5 mm
direction du codage: horizontal
matériau: cuivre
section transversale du raccordement: 105...170 mm²
adapté à: conducteur rond
longueur: 1000 mm
diamètre interne avant rétreint: 32 mm
diamètre interne après rétreint: 10 mm
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 550 mm
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 841 mm
mode de pose: saillie
technique de raccordement: borne à vis
capacité des bornes: autre
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: construction en béton
diamètre: 130 mm
largeur de bande: 6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 119 mm
nombre de pôles: 2
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui