Affiner par catégories
10000 produits
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...0.5 mm²
nombre de positions de serrage: 4
avec adhésif intérieur: Non
épaisseur de paroi après rétreint: 28 mm
sans halogène: Non
- Copie
- Copie
section nominale: 1...2.5 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: bleu
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: argent
longueur de bande: 362 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...9 mm
avec champ d'inscription: Non
nombre max. de cadenas: 1
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau du conducteur: cuivre
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 360 mm
avec coupe-fil: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 1.5...2.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 22 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 6500...6500 K
flux lumineux utile: 200 lm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
longueur: 10 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
section nominale: 0.34...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
nombre de pôles: 4
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
application: séparer
diamètre de disque: 150 mm
granulation: 150
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
- Copie
- Copie
modèle: avec filetage intérieur
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé