Affiner par catégories
10000 produits
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
longueur de gaine: 7.6 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: gris
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 1 mm²
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 5 mm
couleur: orange
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: tête
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: vert/jaune
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 1620
capacité: 81 mAh
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 4...6 mm²
modèle: finition standard
section nominale: 25...25 mm²
forme du manchon: long
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 35...35 mm²
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 300 g
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: vert
diamètre d'alésage: 27.5 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...16 mm
pour épaisseur de paroi: 2...2 mm
- Copie
- Copie
longueur: 42 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: plastique
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.34 mm²