Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 4...6 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation par encliquetage
douille: E27
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 150 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
diamètre du conducteur: 0.4...0.9 mm
modèle: connecteur monoconducteur
nombre max. de conducteurs connectables: 2
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
section nominale: 2.5...2.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: bleu
modèle: finition standard
section nominale: 120...120 mm²
forme du manchon: court
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 1095 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
modèle: avec bande d'acier
matériau: acier
diamètre interne avant rétreint: 1.5 mm
diamètre interne après rétreint: 0.5 mm
type: rétrécissable à chaud
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: autre
- Copie
- Copie
longueur: 62 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 54
capacité: 66 mAh
section nominale: 0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 1 mm²
longueur: 85 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
longueur: 39 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 1.5...2.5 mm²