Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
modèle: avec crochets au plafond
longueur de cheville: 70 mm
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium
couleur: jaune
modèle: finition standard
section nominale: 0.25...1.6 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
taille de fil (M..): 6
matériau du manchon: acier
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
traitement de la surface: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 300 mm²
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
puissance de cartouche: très fort
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium
couleur: jaune
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, SE: 240...240 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 240...240 mm²
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 70...70 mm²
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
diamètre nominal: 30 mm
couleur: gris
diamètre du faisceau: 20...20 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
modèle: pont de connexion
nombre de bornes reliées: 2
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 300 mm
diamètre nominal: 40 mm
couleur: gris
diamètre du faisceau: 30...30 mm
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
finition du câble: avec embout pour cloueur à poudre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble