Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 2.8 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 330 mm
longueur de gaine: 20 mm
type de construction: standard
section nominale: 50 mm²
modèle: chaîne à maillons
matériau: acier
épaisseur de matériau: 2.5 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 20 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
diamètre interne avant rétreint: 25.5 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 0.25...1.5 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 1.5...2.5 mm
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.75...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 1
longueur: 295 m
couleur: noir
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 7 mAh
diamètre interne avant rétreint: 12 mm
diamètre interne après rétreint: 4 mm
type: rétrécissable à chaud
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 5 mm
couleur: bleu
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
matériau: plastique
modèle: gel
matériau isolant: papier/plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
diamètre interne avant rétreint: 12 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: finition UL
section nominale: 0.34...1.5 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 75 mm
diamètre interne après rétreint: 20 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...12 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
- Copie
- Copie
largeur de bande: 46 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 203.2 mm
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16/20 mm
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
matériau: aluminium
couleur: rouge