Affiner par catégories
10000 produits
modèle: finition standard
section nominale: 50...50 mm²
forme du manchon: long
finition du câble: avec bac acier
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 140 mm
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, SE: 500...500 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 500...500 mm²
section nominale: 95 mm²
traitement de la surface: étamé
angle de raccordement: 180° (horizontal)
largeur de bande: 12.5 mm
couleur: vert
longueur de bande: 200 mm
longueur: 546 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 35 mm
- Copie
- Copie
section nominale: 0.25...1.6 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.6 mm²
largeur de bande: 12.7 mm
couleur: autre
longueur de bande: 594.4 mm
largeur de bande: 12.5 mm
couleur: jaune
longueur de bande: 200 mm
diamètre: 83 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 10...35 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 6...10 mm