Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.25...1.5 mm²
largeur de bande: 4.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 160 mm
diamètre interne avant rétreint: 12.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4 mm
type: rétrécissable à chaud
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 4 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP44
pour diamètre du tube: autre
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²
diamètre interne avant rétreint: 6 mm
diamètre interne après rétreint: 2 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 2000 mm
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 6.1...12.1 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 6.1...12.1 mm
longueur: 2430 mm
diamètre du conducteur: 60...60 mm
modèle: étiquette
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...0.5 mm²
nombre de positions de serrage: 4
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²