Affiner par catégories
10000 produits
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
interrupteur d'arrêt d'urgence: Non
puissance de raccordement: 40 kVA
tension assignée (Ue): 400 V
section nominale cuivre, RM: 10...70 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 760 mm
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 50 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: cuivre
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 5 Ah
portée du mandrin: 0...13 mm
modèle: appareil d'étiquetage électronique
procédé d'impression: jet d'encre
résolution d'impression: 1200 DPI
- Copie
- Copie
matériau: polyamide
diamètre externe: 11.5 mm
couleur: noir
diamètre de l'étrier: 4.7 mm
matériau de la serrure: acier
matériau de l'étrier: acier
longueur: 187 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15 mm
largeur: 10 mm
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 101.6 mm
diamètre interne après rétreint: 50.8 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur de bande: 520 mm
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
énergie de frappe max.: 11.9 J
consommation nominale: 1550 W
vitesse de rotation au ralenti: 240...240 1/min
- Copie
- Copie
longueur: 27 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
profondeur de trou de foret: 30 mm
- Copie
- Copie
matériau: résine polyuréthane à deux composants
homologation du secteur minier: Non
contenu: 386 g
section nominale du conducteur: 60 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: cuivre
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 201 mm
longueur: 197 mm
capacité en 20h: 38 Ah
tension nominale: 12 V