Affiner par catégories
10000 produits
puissance de raccordement: 14 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
tension assignée (Ue): 400 V
tension nominale: 6 V
désignation IEC: CR-P 2
capacité: 1450 mAh
puissance de raccordement: 3.6 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
longueur: 3 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
tension nominale (Un): 10...30 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
section nominale cuivre, SM: 150...185 mm²
section nominale cuivre, RM: 150...400 mm²
section nominale cuivre, RE: 150...400 mm²
longueur: 508 mm
capacité en 20h: 100 Ah
tension nominale: 12 V
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 13 mAh
longueur: 165 mm
modèle: plomb
tension nominale: 12 V
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
modèle: suspension pour plafond trapézoïdal (pour suspension par chaîne)
matériau: acier
traitement de la surface: autre