Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 440 mm
section transversale: 4...120 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
largeur de trou: 92 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: carré
longueur: 100 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
longueur totale: 160 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
section de câble max.: 800 mm²
- Copie
- Copie
emballage: sans
nombre total d'outils: 1
longueur: 100 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 230 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 6...35 mm²
longueur: 100 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
section de conducteur ajustable: 0.5...2.5 mm²
type d’entraînement: électrique
fonction: dénuder et sertir
longueur totale: 612 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 105 mm
longueur totale: 490 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 65 mm
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: orange
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 2 Ah
modèle: appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression: 360 DPI
nombre de lignes de texte: 1...13
plage de dénudage diamètre: 8...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
longueur: 325 mm
section transversale: 25...300 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 180 mm
section transversale: 0.14...10 mm²
adapté à: embouts de câble
modèle: sac
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 37