Affiner par catégories
10000 produits
nombre de pinces coupantes: 1
nombre de pinces à dénuder: 1
nombre total d'outils: 3
longueur: 460 mm
section transversale: 6...300 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 200 mm
section transversale: 0.14...16 mm²
adapté à: applications différentes
largeur de trou: 36 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: rectangulaire
force de presse: 80 kN
type d'actionnement: hydraulique à main
matériau: étain/plomb
diamètre: 3 mm
teneur en étain: 60 %
longueur: 400 mm
forme de compression: à six pans (hexagonal)
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 256 mm
section transversale: 10...25 mm²
adapté à: embouts de câble
nombre de perforateurs de tôle: 7
tailles ISO des emporte-pièces: 16...63
matériau à traiter: acier
longueur: 200 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 256 mm
forme de compression: autre
section transversale: 0.14...4 mm²
diamètre du conducteur: 2.5...8 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 6...35 mm
diamètre du conducteur: 6...35 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 2.5...8 mm
mode de pose: montage au sol
modèle: dérouleur à rouleaux
diamètre max. du touret: 700 mm
modèle: lithium-ion
tension nominale: 10.8 V
capacité: 2.5 Ah
épaisseur max. du matériau: 4 mm
longueur totale: 44 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
longueur totale: 620 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 105 mm
longueur: 30 m
qualité du matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation