Affiner par catégories
10000 produits
tension: 12 V
période de mise en température: 30 s
puissance nominale: 90 W
forme: carré
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 4 mm²
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
nombre de pôles: 2
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
accessoire: Oui
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: noir
modèle: encastré
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 3
forme: carré
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
diamètre de l'étrier: 4.7 mm
matériau de la serrure: aluminium
matériau de l'étrier: aluminium
dimension de la broche: 11 mm
matériau: acier
avec protection des mains: Non
largeur: 51 mm
couleur: blanc
hauteur: 170 mm
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: gris
tension nominale: 18 V
pression d'éjection: 4500 N
poids, bloc d'accus inclus: 2.3 kg
- Copie
- Copie
modèle: seau
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 7.2 Ah
tension nominale: 12 V
matériau: aluminium/cuivre
section nominale St: 185 mm²
couleur: autre
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
mode de pose: saillie
technique de raccordement: borne à vis
capacité des bornes: autre
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2032
capacité: 230 mAh