Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 12.7 mm
diamètre du conducteur: 0.5...1.5 mm
diamètre du câble: 1...3.2 mm
section nominale du conducteur: 16 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: acier inoxydable
- Copie
- Copie
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
- Copie
- Copie
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 16
matériau du manchon: acier
poids total: 105 g
indice de protection (IP): autre
ANSI: AAA
diamètre interne avant rétreint: 50.8 mm
diamètre interne après rétreint: 25.5 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur: 16 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 100 mm
longueur: 25 mm
diamètre: 2.8 mm
forme de la tige: couronne
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 600 mm
modèle: câble
nombre de pôles: 3
courant de court-circuit max.: 10 kA
- Copie
- Copie
finition du câble: avec crochet
diamètre du câble: 6 mm
type de terminaison: crochet
- Copie
- Copie
modèle: unique
couleur: blanc