Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 20.4 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 3
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 6500...6500 K
indice de protection (IP): IP65
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: noir
longueur de bande: 201 mm
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: gris
matériau: acier
hauteur de rail: 21...41 mm
largeur de rail: 39...41 mm
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 4.5 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 625 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
type de combustible: diesel
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.5 mm²
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 300
matériau étrier de capot: acier
traitement de la surface: non traité
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
longueur: 9.6 mm
largeur: 7.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm